曜日別特売
C-2500-75 枠ナシ 平型 ヨドノ 61173867

枠ナシ 平型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法B(mm)25
質量(kg)0.62
内容量1個注文コード61173867品番C-2500-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

50~120mm
シングルベアリング入
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。

サイズ75寸法A(Φmm)75寸法B(mm)25寸法B1(mm)30寸法F(Φmm)13質量(kg)0.62寸法L(mm)芯棒:75寸法M(Φmm)芯棒:19寸法m1(Φmm)芯棒:12.9寸法t(mm)芯棒:4.0付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする