エスコ
ノートパソコンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61173886
品番
EA764AG-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
仕様
●型番:E-2311●サイズ(W×D×H)mm:収納時/281×60×18●重量(g):220●材質:ABS●付属品:専用ケース●対応製品:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット●約220gの軽量で持ち運びも便利●接地面と底面に滑り止めゴム装備
アズワン品番
65-3891-64