ヨドノ
枠ナシ 平型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
27
20
25
27
43
50
質量(kg)
1.55
0.25
0.32
0.62
0.9
1.2
1.55
4.2
8.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61173894
品番
C-2500-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
50~120mm
シングルベアリング入
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
サイズ
120
寸法A(Φmm)
120
寸法B(mm)
27
寸法B1(mm)
30
寸法F(Φmm)
16
質量(kg)
1.55
寸法L(mm)
芯棒:75
寸法M(Φmm)
芯棒:24
寸法m1(Φmm)
芯棒:15.9
寸法t(mm)
芯棒:5.0
付属品
※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300