ヨドノ
空気入りタイヤ 自在金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
180
180
215
許容荷重(daN)
80
80
85
取付高(mm)
210
210
287
取付座(mm)
F1×F2:120×120、128×98
F1×F2:120×120、128×98
160×160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61174454
品番
HC61/2×2-3WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
180
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
F1×F2:120×120、128×98
取付ピッチ(mm)
80~90×80~90、100×56
取付高(mm)
210
質量(kg)
1.5
軸径d(Φmm)
12
取付穴径d(mm)
11
金具高さH(mm)
123
偏芯E(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪取付幅B(mm)
60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400