ミナミサワ
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
61174901
品番
SS2VMW
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
既存の2ホール混合栓(ピッチ:120mm)からの取替に最適。既存の2つの水栓穴を残したまま設置可能。
ソフトな水流で確実に節水
用途
トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換
仕様
【電池切れ】ランプでお知らせ
取付方式
取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式
使用温度範囲(℃)
【水温】1~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
機能
手かざしで吐水(60秒)、もう一度かざすと止水
電池寿命
1日100回の使用で約3年
グリーン購入法
適合
注意
※既存の水栓の品番・形状をご確認下さい。
※製品選定について不明な点がある場合、お問い合わせフォームまで
※https://minamisawa.co.jp/contact