曜日別特売
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129

※サンプル画像

SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129
SCA-01 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 61175129

移動もできるシャワーチェア ウーゴ君

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード61175129品番SCA-01
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

居宅の浴室利用に快適!

用途入浴補助用具材質アルミ/ステンレス/EVA/TPE幅(mm)490質量(kg)9.8高さ(mm)770奥行(mm)745耐荷重100コード【TAIS】00093-000064
関連資料:(5.86MB)取扱説明書:(10.79MB)
注意
※・本製品は必ず介助者の付き添いのもとで使用してください。・段差のある場所では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする