曜日別特売
STR-84T-NA 【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ナチュラル カグクロ 61175217

【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61175217品番STR-84T-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質メラミン化粧板質量(kg)4.3ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20組立方法無し(完成品)
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする