曜日別特売
STR-8410K10K-WH 【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H2150) カグクロ 61175269

STR-8410K10K-WH 【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H2150) カグクロ 61175269
STR-8410K10K-WH 【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H2150) カグクロ 61175269
STR-8410K10K-WH 【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H2150) カグクロ 61175269
STR-8410K10K-WH 【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H2150) カグクロ 61175269

【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H2150)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61175269品番STR-8410K10K-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品棚板4枚付、連結用金具仕様上段:3段オープン書庫 / 下段:3段オープン書庫 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)48.7ホワイト耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150機能16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする