曜日別特売
SV-5547 ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリー 61175539

SV-5547 ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリー 61175539
SV-5547 ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリー 61175539
SV-5547 ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリー 61175539
SV-5547 ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリー 61175539

ハンドシュレッダー コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード61175539品番SV-5547
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

個人情報を手軽に処分!
郵便物の宛名、明細書、レシート、名刺など
手回し式で電源不要。
ご家庭で、オフィスで、どこでも使え、置き場に困りません。
コピー用紙A6サイズ(105×148mm)2枚、官製はがき1枚カットできます。
裁断幅3mmストレートカット。
個人情報を手軽に処分!。郵便物の宛名、明細書、レシート、名刺など。手回し式で電源不要。ご家庭で、オフィスで、どこでも使え、置き場に困りません。コピー用紙A6サイズ(105×148mm)2枚、官製はがき1枚カットできます。裁断幅3mmストレートカット。

仕様●商品サイズ:178×101×147mm●商品重量:400gアズワン品番65-3402-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする