ヨドノ
ホイル丸型カード車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
耐荷重(kg)
300
300
350
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61175809
品番
53-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
容量(L)
積載:約100
耐荷重(kg)
300
呼称
4才
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1340×750×830
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)
850×490×390
質量(kg)
48
使用車輪
650Φノーパンク
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
離島
数量1以上のご注文
お送りできません