曜日別特売
SG-16A (5Y7/1) 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン 61175811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膜付グロメット SGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
寸法D(mm)8.1
内容量1袋(20個)注文コード61175811品番SG-16A (5Y7/1)
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。
すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。

材質合成ゴムアイボリー寸法D(mm)8.1寸法C(Φmm)16内径B(Φmm)11外径A(Φmm)23溝(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする