ML-MB LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテック 61175856

LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61175856品番ML-MB
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体はアルミダイキャスト製
パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き
※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)
外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)
白色・黒色/2種類から選択可能
防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き
メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)

付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする