Panasonic(パナソニック)
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 30μF ±10%
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
61175898
品番
EZPV1B306MTC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:30μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番
65-7025-46