ヨドノ
SUS車100mm SUS自在金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61176554
品番
ASL-SJM100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
500
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
P1×P2:80×80~90×90
取付高(mm)
143
質量(kg)
4.1
車輪幅(mm)
45
取付座A×B(mm)
120×120
ベース厚さ(mm)
6
偏芯E(mm)
38
取付穴ピッチP(mm)
P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)
143
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
Q:11.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400