プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップです。下カバーに取り付ける事で、ベルト等に引っ掛けることができます。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.2の穴加工を2箇所施す必要があります。プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップです。下カバーに取り付ける事で、ベルト等に引っ掛けることができます。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.2の穴加工を2箇所施す必要があります。