BLPN ベルトパーテーション用パンフレット立て 大和産業 61178034

BLPN ベルトパーテーション用パンフレット立て 大和産業 61178034
BLPN ベルトパーテーション用パンフレット立て 大和産業 61178034

ベルトパーテーション用パンフレット立て

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード61178034品番BLPN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

A4サイズのチラシを最大400枚収納できるパンフレットスタンドです。
パンフレットやチラシなどを待機列へ設置して、待機中のお客様を退屈させない商品です。
A4サイズのチラシを最大400枚収納できるパンフレットスタンドです。パンフレットやチラシなどを待機列へ設置して、待機中のお客様を退屈させない商品です。

仕様●サイズ:W228×D120×H350mm●重量:620g●材質:三角パーツ/スチール、ヘッドカバー部/ポリアミド●対応機種:ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※パンフレットは商品に含まれていません●※ベルトパーテーション本体は別売アズワン品番65-5703-82
注意
●※パンフレットは商品に含まれていません●※ベルトパーテーション本体は別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする