曜日別特売
SH-27A リネンカート 金沢車輌 61178207

リネンカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61178207品番SH-27A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

頑丈なスチール製リネンカート
使用済みのタオルやシーツ等の回収に最適です
キャスターゴムは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
リネン袋は防水生地(ターポリン製)を採用することでカビの発生等を抑え、より衛生的にお使い頂けます。
全周には衝撃吸収用のバンパー付
安心・安全・高品質の純国産品

材質デッキ・ハンドル:スチール(粉体塗装)、袋:ターポリン幅(mm)910高さ(mm)900材質(車輪)ゴム奥行(mm)610キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個キャスター径(Φmm)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする