曜日別特売
RO-PC5 ミニローロ5 ネイルマシーン Rooro 61179416

RO-PC5 ミニローロ5 ネイルマシーン Rooro 61179416
RO-PC5 ミニローロ5 ネイルマシーン Rooro 61179416
RO-PC5 ミニローロ5 ネイルマシーン Rooro 61179416
RO-PC5 ミニローロ5 ネイルマシーン Rooro 61179416
RO-PC5 ミニローロ5 ネイルマシーン Rooro 61179416
RO-PC5 ミニローロ5 ネイルマシーン Rooro 61179416

ミニローロ5 ネイルマシーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61179416品番RO-PC5
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

5代目ミニローロ登場!電動ポータブルネイルマシンです。初心者から本格派まで、誰にでも使いやすいです。
最高回転数は20,000rpm、回転速度が無段階で設定できるので、低速から少しずつ削る事も、ハイパワーで削ることもできます。
ジェルスカルプのオフやリペアに適しています。
2種類のビットが付属されています。ジルコニアビット(ミディアム)、セラミックグリーンビット(小)。
正逆回転の切替ができるので、複雑な施術や左手の方も使いやすいです。
ファイルと異なり小回りが利き、ストーンを多く使ったデザインでも楽に削れます。
5代目ミニローロ登場!電動ポータブルネイルマシンです。初心者から本格派まで、誰にでも使いやすいです。最高回転数は20,000rpm、回転速度が無段階で設定できるので、低速から少しずつ削る事も、ハイパワーで削ることもできます。ジェルスカルプのオフやリペアに適しています。2種類のビットが付属されています。ジルコニアビット(ミディアム)、セラミックグリーンビット(小)。正逆回転の切替ができるので、複雑な施術や左手の方も使いやすいです。ファイルと異なり小回りが利き、ストーンを多く使ったデザインでも楽に削れます。

仕様●電源:USB DC5V-2A●最高回転数:20,000rpm●ハンドピース全長:140mm●本体重量:110g●本体材質:アルミ●内容物:ハンドピース本体、ビット2種類(ジルコニアビット (ミディアム)、セラミックグリーンビット(小))、USBコード●保証期間:6ヶ月間●中国製アズワン品番65-6901-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする