足幅の狭い女性のお悩みを解消!
ワイズ1サイズ分調整する画期的な3つ折りインソール。
足幅の狭くてお困りの方、パンプスの前滑り&横ブレを解消するインソールです。
フィッティングにこだわる銀座の婦人靴店「MATINO'S」様発案の元、荒川産業とコラボレーションする事により完成しました。
日本の靴の幅(ワイズ)は、6mm刻みとJIS規格で決まっており、A・B・C・D・E・EE・EEE・EEEEと靴のワイズは6mm刻みで大きくなっていきます。
そこに目を付けたプロならではの視点!
ワイズを調整する為に6mm刻みにこだわりました。
従来品では解決できなかった、ワイズ1つ分を調整可能に!
発案から3年がかりで遂に実現しました。
さっ!と敷くだけの簡単装着。
素材は程よいクッションの効いたEVA素材を使用。
両サイドが折りたためて、足を包み込むようにフィッティングできます。
足幅の狭い女性のお悩みを解消!。ワイズ1サイズ分調整する画期的な3つ折りインソール。足幅の狭くてお困りの方、パンプスの前滑り&横ブレを解消するインソールです。フィッティングにこだわる銀座の婦人靴店「MATINO'S」様発案の元、荒川産業とコラボレーションする事により完成しました。日本の靴の幅(ワイズ)は、6mm刻みとJIS規格で決まっており、A・B・C・D・E・EE・EEE・EEEEと靴のワイズは6mm刻みで大きくなっていきます。そこに目を付けたプロならではの視点!。ワイズを調整する為に6mm刻みにこだわりました。従来品では解決できなかった、ワイズ1つ分を調整可能に!。発案から3年がかりで遂に実現しました。さっ!と敷くだけの簡単装着。素材は程よいクッションの効いたEVA素材を使用。両サイドが折りたためて、足を包み込むようにフィッティングできます。