760308101311 ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入 WURTH ELEKTRONIK 61181254

ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード61181254品番760308101311
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHzアズワン品番65-7112-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする