曜日別特売
RAFU-0440WG 移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ 摂津金属工業 61182058

移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61182058品番RAFU-0440WG
参考基準価格(税別)¥15,040販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。
ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)
1Uの薄型設計です。
別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。
ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。

仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6451-64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,530/税込1,683
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする