SJ-NH05-05LL LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 61182425

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)5
光色電球色/電球色
定格消費電力(W)3.3(全点灯時)
内容量1個注文コード61182425品番SJ-NH05-05LL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)

定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)3.3(全点灯時)光色電球色/電球色長さ(m)5質量(kg)0.58駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)48取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)仕様SJV:3.7
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする