Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
61183144
品番
ETQP5M3R3YFK
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7174-55