曜日別特売
SJX-602D AC-DC変換器SJX(2P) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 61183213

AC-DC変換器SJX(2P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61183213品番SJX-602D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900

全点灯のみ

仕様SJV:21.0(SJV21.0消費します)質量(kg)0.5消費電力(W)無負荷:約20ケーブル長(m)入出力:各1.8外寸(mm)変換器:53×130×38容量(VA)最大負荷:60点灯方法全点灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする