DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
サンタクロース(中)D
サンタクロース(特大)A
サンタクロース(中)D
スノーマン(大)A
スノーマン(中)A
定格消費電力(W)
39.1(全点灯時)
46.1(全点灯時)
39.1(全点灯時)
24.7(全点灯時)
33.8(全点灯時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61183247
品番
SJ-F06-JT
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)
AC24
定格消費電力(W)
39.1(全点灯時)
ケーブル長(m)
入出力:各約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×39×72
質量(kg)
4.3
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
点灯方法
交互点滅・全点灯
仕様
SJV:28.2
色
サンタクロース(中)D
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。