Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
61183257
品番
ETQP5MR33YLC
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7176-13