PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 400Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61184894
品番
NBN25-30GM50-E2
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
25mm非埋込型検出距離を延長
25 mm非埋込型 検出距離を延長。
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7300-71