フジタ[室名札・標識]
突出型木製サイン 700番台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
たいよう
といれ
じゅにゅうしつ
せんせいのへや
こういしつ
いむしつ
ランチルーム
もくよくしつ
みんなのへや
なかよし
ゆうぎしつ
こうさくしつ
ようぐしつ
たいよう
ほし
ゆき
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61185155
品番
FWYA150R 714たいよう
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
材質
表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上
文字内容
たいよう
取付方式
ビス止め
ブラケット
アルミ形材、焼付塗装仕上
表示方式
UV印刷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×151×27(角部R15)