111-04801 T50R-PA66-GN 結束バンド 200mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61185795

結束バンド 200mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61185795品番111-04801 T50R-PA66-GN
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7400-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする