フジタ[室名札・標識]
平付型木製サイン 600番台(果物)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
もも
いちご
れもん
くり
さくらんぼ
もも
ばなな
すいか
りんご
かき
きうい
とまと
ぱいなっぷる
なし
ようなし
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61186038
品番
FW150R 607もも
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
材質
表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上
文字内容
もも
取付方式
ビス止め
ブラケット
スライドロック脱着式
表示方式
UV印刷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×21(角部R15)