FW150R 637もも 平付型木製サイン 600番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61186239

FW150R 637もも 平付型木製サイン 600番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61186239
FW150R 637もも 平付型木製サイン 600番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61186239
FW150R 637もも 平付型木製サイン 600番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61186239

平付型木製サイン 600番台(草花)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容もも注文コード61186239品番FW150R 637もも
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

文字内容もも取付方式ビス止め材質表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上ブラケットスライドロック脱着式表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×21(角部R15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする