AC-LTPE8050-W ラインテープ  伸びないタイプ MIKASA (ミカサ) 61186285

ラインテープ 伸びないタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード61186285品番AC-LTPE8050-W
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

伸びないので、直線を引くのに適しています。フットサル用。

材質ポリエチレンホワイト寸法(mm×m)80×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする