オムロンヘルスケア
光電センサ 角形 検出範囲 600 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61186940
品番
ZX1-LD600A86 0.5M
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 m ピグテールコネクタ●シリーズ:ZX1
アズワン品番
65-7281-11