MAG-0625-A 工具 磁石 磁気センサ及び MP SICK 61187028

工具 磁石 磁気センサ及び MP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61187028品番MAG-0625-A
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取り付け穴なしマグネット、O6mm、高さ25mmSick磁気センサやMPAと組み合わせて注
取り付け穴なしマグネット、O 6 mm、高さ 25 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注。

仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 25 mm 、取り付け穴なしのマグネット、O 6 mm●シリーズ:MAG●材質:アルミニッケルコバルトアズワン品番65-7315-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする