- 試着用くるぶしストッキング黒 100枚×50箱 伊藤忠リーテイルリンク 61187545

- 試着用くるぶしストッキング黒 100枚×50箱 伊藤忠リーテイルリンク 61187545
- 試着用くるぶしストッキング黒 100枚×50箱 伊藤忠リーテイルリンク 61187545
- 試着用くるぶしストッキング黒 100枚×50箱 伊藤忠リーテイルリンク 61187545

試着用くるぶしストッキング黒 100枚×50箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(50箱×100枚)注文コード61187545品番-
参考基準価格(税別)¥98,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ホコリや毛髪、ペットの毛までキャッチ
ホコリや毛髪、ペットの毛までキャッチ。

仕様●外箱:フタ付箱●カラー:黒●サイズ:くるぶし丈●材質:ナイロン、ポリウレタンアズワン品番65-3966-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする