曜日別特売
V09949 杖先ゴム ひとり立ち ひまわり 61188096

V09949 杖先ゴム ひとり立ち ひまわり 61188096
V09949 杖先ゴム ひとり立ち ひまわり 61188096

杖先ゴム ひとり立ち

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61188096品番V09949
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

4点の大きな接地面(11.5×11.5cm)で安定。
柔らかな材質なので、斜め突きでも路面・床面にしっかり接地。
杖が自立するので、杖の置き場も安心。
4点の大きな接地面(11.5×11.5cm)で安定。柔らかな材質なので、斜め突きでも路面・床面にしっかり接地。杖が自立するので、杖の置き場も安心。

仕様●サイズ:接地面外寸/115×115mm、ゴム穴内径/15.5Φmm●材質:合成ゴム(SBR)●質量:約200g●杖の適応シャフト外径:直径16mm~17mm●カラー:ブラックアズワン品番65-6680-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする