RECOM
組み込みスイッチング電源 18V dc 170mA 3W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61190354
品番
RAC03-18SK
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:18V dc●出力電流:170mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃
アズワン品番
65-7220-70