曜日別特売
TPP 150-128 組み込みスイッチング電源 28V dc 5.36A 150W TRACO POWER 61190388

組み込みスイッチング電源 28V dc 5.36A 150W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61190388品番TPP 150-128
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Traco28VTPP150シリーズは、150Wの出力電力、AC/DC医療用電源です。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は100μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。ネジ接続2.44インチx4.6インチのパッケージに収容された150W電源動作温度範囲:-25→+70℃<BF用途向けに100μAの低漏洩電流定格を備えています<br>Traco 28 V TPP 150 シリーズは、150 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 100 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。ネジ接続 2.44 インチ x 4.6 インチのパッケージに収容された 150 W 電源 動作温度範囲: -25 → +70 ℃

仕様●シリーズ:TPP●出力電流:5.36A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする