曜日別特売
00915 唾液採取セット ストロー付 滅菌済 500本/個包装 グローバルサイエンス 61190598

唾液採取セット ストロー付 滅菌済 500本/個包装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード61190598品番00915
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

滅菌個包装にしています。
ストローを使うと試験管に唾液を垂らさず注入できます。
滅菌個包装にしています。ストローを使うと試験管に唾液を垂らさず注入できます。

仕様●スクリュースピッツサイズ:Φ16×全長108mm●目盛り:1.5mL・5mL・9mL・10mL●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3864-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする