曜日別特売
TTM-214-PI-R-Z118 超高速サンプリング デジタル指示調節計 東邦電子 61191526

超高速サンプリング デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1台注文コード61191526品番TTM-214-PI-R-Z118
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。
外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。
サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型
新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)
業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)
イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)
簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)
液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)
TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型。新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)。業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)。イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)。簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)。液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)。

仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%)アズワン品番65-4357-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする