曜日別特売
TSAT353 ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61191787

ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組

商品レビューを投稿する
ケース色レッド
内容量1セット(69点)注文コード61191787品番TSAT353
2月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。

用途メカニック用質量(kg)16.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、【ディープソケット】3S-10L、12L、14L、【ヘキサゴンソケット】3H-04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【スピンナハンドル】NS3、【エクステンションバー】EX-0550(50mm)、305(75mm)、306(150mm)、【ボールジョイント】BJ30、【クイックアダプター】QA-03、【ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)】M44-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224、【首振ラチェットめがねレンチ】RMF-08、10、12、13、14、17、【ラチェットアダプター】RA3、【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、【コンビネーションンハンマー】BHC-10(1ポンド)、【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G、【ラジオペンチ】RP-150G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150、PGPD-001、002、003、PGSD-M2、PGSD-P2、【マグネタイザー】MGT1、【マグネット付パーツトレイ】MPT-CS、【ツールケース】BX230トラスコ品番230-4587
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする