VISHAY
電解コンデンサ 2200μF 63V dc
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61192436
品番
MAL212518222E3
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7172-06