Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 68μF 10V dc 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(20個)
注文コード
61192935
品番
EEEFN1A680R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm
アズワン品番
65-7151-93