IMA-SG1 投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード アズワン 61193608

IMA-SG1 投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード アズワン 61193608
IMA-SG1 投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード アズワン 61193608

投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61193608品番IMA-SG1
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

水の飛散を防止するフード。超音波霧化ユニットIM1-24専用です。

仕様●外形寸法:D112 ×H66mm●素材:プラスチック●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする