Panasonic(パナソニック)
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61194028
品番
EEHZK1V221UP
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:2000mArms
アズワン品番
65-7095-90