KNB16CF2 配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mm シュナイダーエレクトリック 61194518

配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61194518品番KNB16CF2
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カナレッラKNA
大量のレシーバを使用した配電向けに設計された電気トランキング。作業場、産業、スーパーマーケットでの配電(チェックアウトライン、冷蔵倉庫など)CanalisKDP又はKBAで設置した照明ラインの配電用に設計された主電源ラインです。
カナレッラ KNA。大量のレシーバを使用した配電向けに設計された電気トランキング。 作業場、産業、スーパーマーケットでの配電(チェックアウトライン、冷蔵倉庫など) Canalis KDP 又は KBA で設置した照明ラインの配電用に設計された主電源ラインです。

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:72 mm●高さ:172mm●寸法:(W) 72 x (H) 172mm●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7406-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする