曜日別特売
- 不織布ピローシート 500枚×8袋 伊藤忠リーテイルリンク 61195376

不織布ピローシート 500枚×8袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(8袋×500枚)注文コード61195376品番-
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

切り込みがないタイプの不織布使い捨てピローシート
切り込みがないタイプの不織布使い捨てピローシート。

仕様●カラー:ホワイト●寸法:300×500mm●材質:不織布(20g/m2)アズワン品番65-3966-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする