曜日別特売
5SV8706-0KK 変流器 入力電流:630A SIEMENS 61195586

変流器 入力電流:630A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61195586品番5SV8706-0KK
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Siemens5SVシリーズは、加算電流トランスです内径:210mm保護等級はIP20です動作中、最高40℃の周囲温度に対応できます。
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 210 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。

仕様●入力電流:630A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:299mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7276-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする