61-798-30-1 木製レジ台用中間棚 ホワイト W45cm用 ストア・エキスプレス 61196286

木製レジ台用中間棚 ホワイト W45cm用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61196286品番61-798-30-1
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

木製レジ台(61-798-28-1~3)用のオプション中間棚です。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W41.2×D40cm、棚厚/18mm●重量:1.5kg●耐荷重:10kg●※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。●※棚の上部中央にコード用の切り欠きがあります。アズワン品番65-5562-13
注意
●※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。●※棚の上部中央にコード用の切り欠きがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする