曜日別特売
FC3W520-F04-LN-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61197617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC3W520-F04-LN-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61197617
FC3W520-F04-LN-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61197617
FC3W520-F04-LN-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61197617
FC3W520-F04-LN-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61197617

水用フローコントローラ FC3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様取扱説明書:ありねじの種類G注文コード61197617品番FC3W520-F04-LN-RZ
参考基準価格(税別)¥59,080販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・ノングリース

仕様取扱説明書:あり使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4ねじの種類Gブラケットあり付属コードなし耐圧力(MPa)0.6適合流体制御流量(L/min)定格:2~16配管口径1/2入出力IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
関連資料:カタログ(2.83MB)取扱説明書:(1.27MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする